| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP81510 Herst.-Nr.: LP81510 EAN/GTIN: 5056008815103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fish4Dogs® Finest Kabeljau Mousse Fish4Dogs® Finest Kabeljau Mousse ist ein köstliches Ergänzungsfuttermittel, das pur oder mit Trockenfutter gemischt als köstlicher Leckerbissen gegeben werden kann. Dieser natürliche, luxuriöse Gourmet-Nassleckerbissen wird aus Kabeljau und Algenextrakt hergestellt. Der Kabeljau wird schonend dampfgegart und dann aufgeschlagen, wodurch er eine luftige Konsistenz erhält. Hergestellt aus köstlichem Kabeljau und einer natürlichen Omega-3-Quelle. Das Mousse hat eine getreidefreie Rezeptur, ohne Zusatz von künstlichen Konservierungs- oder Farbstoffen. Bitte beaufsichtigen Sie Ihren Hund während der Fütterung. Denken Sie daran, Ihrem Hund stets sauberes, frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 100g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: Kabeljau 99 % | Analytische Bestandteile Futter: | Analytische Bestandteile: Rohprotein 10.8 %, Rohfaser 1 %, Fettgehalt 2.5 %, Rohasche 3.7 %, Feuchtigkeit 82 %, Omega-3-Fettsäuren 0.5 % | Zusatzstoffe Futter: | Technologische Zusatzstoffe: Carrageen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |