Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsteuerbaustein MACX MCR-EX #2924100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ventilsteuerbaustein MACX MCR-EX #2924100
Ventilsteuerbaustein MACX MCR-EX #2924100
Artikel-Nr.:
     6012-10050863
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2924100
EAN/GTIN:
     4046356338523
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Ventilsteuerbaustein MACX MCR-EX #2924100

Ex i-Ventilsteuerbaustein. Zur eigensicheren Ansteuerung von im Ex-Bereich installierten Ex i-Magnetventilen, Alarmbausteinen oder LEDs. Strombegrenzung bei 58 mA. Für Gase bis Gruppe IIB, schleifengespeist, galvanische Trennung, SIL 3. Push-in-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Störmeldeausgang:
nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
nein
Höhe:
116 mm
Breite:
12,5 mm
Tiefe:
113,7 mm
Leistungsaufnahme:
1,325 W
Betriebstemperatur:
-40..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 88,96*
€ 100,96*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 91,31*
€ 104,63*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 93,14*
€ 104,95*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 94,53*
€ 107,00*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,94*
€ 108,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2865625
ab € 59,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2924184
ab € 59,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,60922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,65922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,61922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 2,1909*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,09416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.