Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 12,7 (60X20)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 12,7 (60X20)R YE
Schrumpfschlauch WMS 12,7 (60X20)R YE
Artikel-Nr.:
     6012-10051501
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800403
EAN/GTIN:
     4046356626705
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 12,7 (60X20)R YE

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4,2 ... 12,7 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 20 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4,2..12,7 mm
Kabeldurchmesser:
4,2..12,7 mm
Länge:
60 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 404,53*
€ 468,54*
Frei Haus
ab € 419,17*
€ 473,14*
€ 5,95*
ab € 425,57*
€ 478,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 438,81*
€ 493,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,78*
€ 506,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,94*
€ 583,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 154,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.