Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (EX40)R BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 25,4 (EX40)R BK
Schrumpfschlauch WMS 25,4 (EX40)R BK
Artikel-Nr.:
     6012-10051547
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800424
EAN/GTIN:
     4046356626224
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (EX40)R BK

Schrumpfschlauch, Rolle, schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 ... 25,4 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 15000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8,5..25,4 mm
Kabeldurchmesser:
8,5..25,4 mm
Länge:
15000 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,00*
€ 235,24*
Frei Haus
ab € 207,75*
€ 237,90*
€ 5,95*
ab € 209,22*
€ 241,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,87*
€ 248,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,07*
€ 254,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 120,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.