Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (EX5)RL BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 3,2 (EX5)RL BK
Schrumpfschlauch WMS 3,2 (EX5)RL BK
Artikel-Nr.:
     6012-10051665
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800428
EAN/GTIN:
     4046356626262
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (EX5)RL BK

Schrumpfschlauch, Rolle, schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 120000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1..3,2 mm
Kabeldurchmesser:
1..3,2 mm
Länge:
120000 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
schwarz
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,53*
€ 533,65*
Frei Haus
ab € 477,74*
€ 544,05*
€ 5,95*
ab € 484,14*
€ 550,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 497,05*
€ 567,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 539,47*
€ 612,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,48*
€ 675,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,41*
€ 666,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,92*
€ 646,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,05*
€ 591,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 120,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.