Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 50,8 (EX80)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 50,8 (EX80)R YE
Schrumpfschlauch WMS 50,8 (EX80)R YE
Artikel-Nr.:
     6012-10051682
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800311
EAN/GTIN:
     4046356626064
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 50,8 (EX80)R YE

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 16,9 ... 50,8 mm, Schriftfeldgröße: 80 x 15000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16,9..50,8 mm
Kabeldurchmesser:
16,9..50,8 mm
Länge:
15000 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,29*
€ 521,79*
Frei Haus
ab € 473,35*
€ 526,99*
€ 5,95*
ab € 479,01*
€ 533,63*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,42*
€ 548,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 493,93*
€ 549,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,64*
€ 654,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,23*
€ 651,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 155,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 107,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.