Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Leitung 5p. 10m SAIL-M12GM12W-CD-10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor-Leitung 5p. 10m SAIL-M12GM12W-CD-10A
Sensor-Aktor-Leitung 5p. 10m SAIL-M12GM12W-CD-10A
Artikel-Nr.:
     6012-10051924
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1061991000
EAN/GTIN:
     4032248811724
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor-Aktor-Leitung 5p. 10m SAIL-M12GM12W-CD-10A

Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
10 m
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,98*
€ 64,70*
€ 5,00*
ab € 78,14*
€ 91,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 94,91*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,02*
€ 95,06*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 83,37*
€ 97,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.