Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiv Module FLKM 50/KDS #2304490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passiv Module FLKM 50/KDS #2304490
Passiv Module FLKM 50/KDS #2304490
Artikel-Nr.:
     6012-10055282
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304490
EAN/GTIN:
     4017918977795
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul

Passiv Module FLKM 50/KDS #2304490

VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Messertrennklemme und Prüfabgriff, Modulbreite: 214 mm
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
52,3 mm
Breite:
213,45 mm
Höhe:
77 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,76*
€ 174,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,39*
€ 177,48*
Frei Haus
ab € 152,44*
€ 179,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,57*
€ 184,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 187,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.