Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10064533 Herst.-Nr.: 2503571500 EAN/GTIN: 4050118518658 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung M12/M12 SAIL-M12W#2503571500 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 15 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,20* | € 28,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,24* | € 40,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,05* | € 41,42* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,37* | € 41,88* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,32* | € 42,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|