| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10065660 Herst.-Nr.: 6604294 EAN/GTIN: 4047101039627 |
| |
|
| | |
| PROFIBUS-Leitung PUR CABLE 456-225M PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, Leitungslänge: 225 Meter, Ende offen, Ende offen Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.286,65* | € 2.395,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.290,48* | € 2.399,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.313,26* | € 2.422,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.318,75* | € 2.436,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.474,80* | € 2.604,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|