Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Analogausgang 0 20 mA 750-585/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-10067630
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-585/040-000
EAN/GTIN:
     4055143649544
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

2-Kanal-Analogausgang 0 20 mA 750-585/040-000

2-Kanal-Analogausgang
0 20 mA
Eigensicher
Extrem
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,96*
€ 513,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,7155*
€ 518,4755*
€ 5,95*
ab € 492,95*
€ 526,26*
Frei Haus
ab € 536,53*
€ 574,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 540,58*
€ 579,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,69*
€ 689,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,90*
€ 685,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,85*
€ 679,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,58*
€ 643,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,814*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-606/040-000
ab € 451,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.