Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Analogeingang Eigensicher,blau 750-481/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10067694
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-481/040-000
EAN/GTIN:
     4055143649445
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

2-Kanal-Analogeingang Eigensicher,blau 750-481/040-000

2-Kanal-Analogeingang
Widerstandsmessung
Eigensicher
Extrem
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
0,1 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,70*
€ 547,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 513,788*
€ 552,498*
€ 5,95*
ab € 524,20*
€ 560,84*
Frei Haus
ab € 575,23*
€ 612,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 577,17*
€ 618,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,61*
€ 736,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,58*
€ 734,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,13*
€ 727,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,40*
€ 713,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,17*
€ 686,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-606/040-000
ab € 452,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.