Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 24VDC 10% WIL-LWXXX#2821260000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-10075910
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2821260000
EAN/GTIN:
     4064675358701

LED-Modul 24VDC 10% WIL-LWXXX#2821260000

Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich).
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3,9 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsstrom:
0,16 mA
Anzahl der LEDs:
21
Form:
rechteckig
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,38*
€ 60,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,70*
€ 60,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 62,09*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,09*
€ 68,46*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,66*
€ 150,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.