Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung Z-SV-35/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschienung Z-SV-35/3P
Verschienung Z-SV-35/3P
Artikel-Nr.:
     6012-10156947
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264938
EAN/GTIN:
     4015082649388
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen

Verschienung Z-SV-35/3P

Blockverschienung für Z-SLS, PLHT, PLHT-V, D0.-SO/ (1,5TE), Lieferung ohne Endkappen, Halogenfreier Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
39,29999999 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 63,48*
€ 78,59*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 63,76*
€ 81,91*
1
€ 5,00*
ab € 73,42*
€ 91,34*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 74,81*
€ 93,02*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 76,64*
€ 95,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.