Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 500x1050x205,IP44 FP34TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 500x1050x205,IP44 FP34TN
Wandschrank,univers 500x1050x205,IP44 FP34TN
Artikel-Nr.:
     6012-10157306
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP34TN
EAN/GTIN:
     3250612666157
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandschrank,univers 500x1050x205,IP44 FP34TN

Schrank, univers, IP44/I, 500x1050x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
500 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,44*
€ 461,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 386,55*
€ 462,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 389,17*
€ 463,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 389,63*
€ 466,22*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 418,43*
€ 500,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,22*
€ 554,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,87*
€ 554,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,49*
€ 507,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,98*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,93*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,35*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,47*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,05*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 24,45*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,70*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,79*
Zubehör
Hager
UZ009
ab € 11,59*
Zubehör
Hager
UZ020
ab € 51,87*
Zubehör
Hager
U850S
ab € 10,78*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.