Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte HxB=750x375mm FP75-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10170563
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     013168
EAN/GTIN:
     4015080131687
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Frontplatte
eaton (moeller) automatengehäuse
automatengehäuse

Frontplatte HxB=750x375mm FP75-ID

Frontplatten Kabelraumverkleidung für CI Standverteiler, Material Kunststoff, je Feldbreite wird 1 Stück benötigt, H=750mm, RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 43,72*
€ 56,61*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 45,77*
€ 58,20*
1
€ 5,46*
ab € 48,04*
€ 61,91*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 51,08*
€ 63,97*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 64,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.