Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:250x600mm MF1460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:250x600mm MF1460
ESPRO-Modul flach BxH:250x600mm MF1460
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10173983
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF1460
EAN/GTIN:
     4015153526204
Suchbegriffe:
Montageplatte
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:250x600mm MF1460

Flaches Modul für Montageplatte,ab Gehäusetiefe 160 mm,Breite 250 mm,Höhe 600 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 48,VPE 1,Modulbausätze Montageplatten,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform,Mit stufenlos tiefenverstellbarer Montageplatte (2 mm verzinktes Stahlblech) und geschlossenerAbdeckung,Maximales Einbaumaß 158 mm (MF,),190 mm (MT,),
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
160 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: montageplatten 600mm hoch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,20*
€ 91,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,29*
€ 91,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,49*
€ 94,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,66*
€ 98,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.