| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10176369 Herst.-Nr.: P1026480 EAN/GTIN: 4027597028794 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenträger 3-pol. 5/10mm 1.000.752 Sammelschienenträger für 60mm Sammelschienensystem für 3-polige Montage von E-Cu Schienen mit Breite 30mm und Stärke 10mm Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Schienenabstand: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,43* | € 180,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,89* | € 180,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,60* | € 187,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|