Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse schutzisoliert 550x1100x210mm ABNRP207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse schutzisoliert 550x1100x210mm ABNRP207
Artikel-Nr.:
     6012-10181191
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRP207
EAN/GTIN:
     4015153821064
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienenverbinder
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandgehäuse schutzisoliert 550x1100x210mm ABNRP207

Systemgehäuse für AP-, UP- und teilversenkter Montage, bestehend aus: Leergehäuse mit flächenbündiger Leitungsmembran, seitlichen Vorprägungen für Querverdrahtung im AAR und Sammelschienenverbindung im NAR, Volltür, Abmessungen: 550x1100x210 mm, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP54, Stahlblech pulverbeschichtet, 168 Teilungseinheiten,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1100 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,77*
€ 253,44*
Frei Haus
ab € 209,88*
€ 257,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,21*
€ 260,15*
€ 5,95*
ab € 250,75*
€ 303,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.