Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse U-GEH.CPG-145 EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse U-GEH.CPG-145 EPDM
Artikel-Nr.:
     6012-10187907
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4144000050
EAN/GTIN:
     4024337065323
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Polyestergehäuse U-GEH.CPG-145 EPDM

Die Leergehäuse haben eine international anerkannte und zertifizierte Prüfstelle durchlaufen und wurden mittels Baumusterprüfung für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx bescheinigt. Die Gehäuse dienen als Schutz für mechanische und elektrische Geräte und Komponenten. Schutzart IP66, Betriebstemperatur max.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 56,60*
€ 64,06*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 49,80*
€ 64,76*
1
€ 4,98*
ab € 52,38*
€ 68,69*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 70,80*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 65,15*
€ 73,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.