Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußwinkel ZV-L1/N-80A-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußwinkel ZV-L1/N-80A-100
Anschlußwinkel ZV-L1/N-80A-100
Artikel-Nr.:
     6012-10250220
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263952
EAN/GTIN:
     4015082639525

Anschlußwinkel ZV-L1/N-80A-100

Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
80 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
versilbert
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,577*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
263957
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.