Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelklemme 35qmm 270A/690V BKS 3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelklemme 35qmm 270A/690V BKS 3505
Bügelklemme 35qmm 270A/690V BKS 3505
Artikel-Nr.:
     6012-10250807
Herst.-Nr.:
     BKS3505
EAN/GTIN:
     4018841931892
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Bügelklemme 35qmm 270A/690V BKS 3505

Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10..30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
270 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 1,18*
3 Tage
100
10
€ 6,00*
ab € 0,83*
€ 1,19*
3 Tage
348
1
€ 6,40*
ab € 0,68*
€ 1,21*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,08*
€ 1,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.