Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 40A, 4p, 30mA PXF-40/4/003-Bfq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton FI-Schalter, 40A, 4p, 30mA, 300976 Typ Bfq
Eaton FI-Schalter, 40A, 4p, 30mA, 300976 Typ Bfq
Artikel-Nr.:
     6012-10260365
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     300976
EAN/GTIN:
     9010238138100
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 40A, 4p, 30mA PXF-40/4/003-Bfq

Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,70*
€ 395,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 342,78*
€ 396,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,44*
€ 398,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 344,54*
€ 399,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 364,42*
€ 418,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.