Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10272515 Herst.-Nr.: M9R41225 EAN/GTIN: 3606481198471 |
| |
|
| | |
| Multi 9 OEM GFP (FI)2-pol. 25A 26mA 480Y/277V M9R41225 ID-Fehlerstromschutzschalter Multi 9 OEM GFP, 26mA UL 1053 / 30 mA IEC/EN 61008. 2-polig, Nennstrom 25A, Typ A-SI, Betriebsspannung (Ue) 230-240V IEC/EN 61008-1 / 480Y/277V UL 1053, Isolationsspannung (Ui) 440V. ID-Fehlerstromschutzschalter bieten Schutz gegen Stromschlag durch direkte und indirekte Berührung und Schutz von Anlagen bei Isolationsfehlern. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Bemessungsspannung: | 240 V | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,026 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Verlustleistung: | 1,4 W | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,00* | € 92,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,37* | € 95,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,55* | € 99,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,94* | € 103,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,13* | € 104,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|