| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10277529 Herst.-Nr.: GW40173N EAN/GTIN: 8034035051968 |
| |
|
| | |
| Multimediavert. Unterputz 36 (3x12)TE, m. Tür GW40173N Kleinverteiler fuer Unterputzmontage mit Tuer aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Anzahl der Reihen: | 3 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Art der Tür: | einfach | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Signaldurchlassende Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,78* | € 135,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,14* | € 135,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,60* | € 140,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|