Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte LED, 1-fach, or 604079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeleuchte LED, 1-fach, or 604079
Meldeleuchte LED, 1-fach, or 604079
Artikel-Nr.:
     6012-10278852
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     604079
EAN/GTIN:
     3245066040790
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe

Meldeleuchte LED, 1-fach, or 604079

Legrand Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Orange ), 230 VAC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster.
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
orange
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0,55 W
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 10,97*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 24,80*
1
€ 5,00*
ab € 19,44*
€ 26,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,08*
€ 27,65*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 22,02*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.