Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 6kA, 3P+N, 30mA DSX203NC C16 A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 6kA, 3P+N, 30mA DSX203NC C16 A30
FI/LS-Schalter 6kA, 3P+N, 30mA DSX203NC C16 A30
Artikel-Nr.:
     6012-10279969
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR256192R1164
EAN/GTIN:
     8012542528555
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter 6kA, 3P+N, 30mA DSX203NC C16 A30

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 98,35*
€ 122,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,94*
€ 179,51*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 145,97*
€ 181,42*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 150,37*
€ 183,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,76*
€ 210,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.