| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10354171 Herst.-Nr.: Y221442 EAN/GTIN: 3605340253740 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 32A FR27GB80V32T Der Sicherungseinsatz 800VAC Protistor BS88-4 bietet maximale Flexibilität beim Gerätedesign und ultimativen Schutz für Geräte zur Umwandlung kleiner Leistung. Diese schnell wirkenden gR-Sicherungen wurden so konstruiert, dass sie einen umfassenden Schutz bieten, um alle Überlastungen und Halbleiterfehler zu beseitigen. Sie sind mit gestanzten Elementen zusammengesetzt, die in erstarrten Sand eingebettet sind. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 27x60 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 32 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,13* | € 521,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 448,941* | € 521,671* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,65* | € 526,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 450,63* | € 533,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 632,84* | € 729,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,365* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|