Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 4A HP10M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 4A HP10M4
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 4A HP10M4
Artikel-Nr.:
     6012-10354261
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP10M4
EAN/GTIN:
     0782001429881
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x38 4A HP10M4

Mersens HP10M-Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie wurde speziell für den Schutz von PV-Stringverdrahtungen für Industrie-Photovoltaik-Systeme mit 1000VDC im Industrie- und Versorgungsbereich entwickelt. Die robuste Konstruktion macht sie ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die HP10M mit 1000 VDC, ausgelegt für niedrige Mindestausschaltvermögen des 1,35-fachen Sicherungsnennstromwerts, ermöglicht eine sichere Stromkreisunterbrechung bei typischen niedrigen Fehlerstrombedingungen, die von PV-Generatoren erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,56*
10
€ 5,00*
ab € 4,552*
€ 6,052*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,689*
€ 6,229*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 7,11*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,229*
€ 7,41251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,979*
€ 7,11501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,609*
€ 6,67471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,689*
€ 5,57991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.