Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 935, DALI, silber 911542.004.3.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 935, DALI, silber 911542.004.3.76
Artikel-Nr.:
     6012-10462135
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911542.004.3.76
EAN/GTIN:
     4051859882237
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte 935, DALI, silber 911542.004.3.76

Zylindrische Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet mit Magnetbefestigung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Transparente Pendelleitung 2 m, kürzbar. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,58*
€ 227,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,39*
€ 227,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,68*
€ 234,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,37*
€ 243,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.