Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 930, weiß 911591.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 930, weiß 911591.002
Artikel-Nr.:
     6012-10463053
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911591.002
EAN/GTIN:
     4051859856535
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 930, weiß 911591.002

LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und 90° ausschwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 164,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,35*
€ 165,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 171,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,16*
€ 175,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.