| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10561975 Herst.-Nr.: PV-CP-AO-290 EAN/GTIN: 4013339247585 |
| |
|
| | |
| Carport, Addon H=2,90m, B=6,0m PV-CP-AO-290 Carporteinsatzorte in Industrie- und Gewerbegebieten. Industrielles Design. Doppelte Flächennutzung, als Parkfläche und zur Energiegewinnung. Mehr als 3 kW pro Stellplatz. Mit Ladesäülen kombinierbar. EinfacheMontage.Standardabstand zwischen den Pfosten 5580mm, Standard Unterfahrhöhe 2100 - 2900mm, variabel erweiterbar durch Anbauelemente. Zink-Magnesium-veredelter Qualitätsstahl, der sowohl bei technischen Eigenschaften als auch im Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Resourceneffizenz neue Maßstäbe setzt. Weitere Informationen: | | Montageart: | Boden | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Verstellbar: | ja | Neigungswinkel: | 0..5 ° | Ausrichtung: | horizontal/vertikal | Verankerung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.530,95* | € 3.864,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.566,43* | € 3.900,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|