Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 75 310345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Pearl 75 310345
Solarmodul Phaesun Sun Pearl 75 310345
Artikel-Nr.:
     6012-10566557
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310345
EAN/GTIN:
     4250730201659
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 75 310345

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 75, 75 W, 12 VDC, Standard 4, Schindel-Technologie, Mono, Alu-Rahmen (schwarz), gehärtetes Glas, Rückfolie (schwarz), Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
34
MPP-Nennleistung bei STC:
75 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
22,5 V
Kurzschlussstrom:
4,3 A
Leistungstoleranz:
10..-5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
18 %
Temperaturkoeffizient Isc:
0,05 %/K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,65*
€ 106,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 109,51*
5 Tage
138
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 124,66*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 173,30*
€ 211,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.