| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10655106 Herst.-Nr.: KP39/53 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelschelle Baureihe KP KP39/53 Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 46 mm | Mit Abstand zur Wand: | ja | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Kunststoffummantelt: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,66* | € 39,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,41* | € 39,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,55* | € 40,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|