Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel N-Trennklemme,2,5qmm 8WH9000-1SA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel N-Trennklemme,2,5qmm 8WH9000-1SA00
Deckel N-Trennklemme,2,5qmm 8WH9000-1SA00
Artikel-Nr.:
     6012-10655141
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90001SA00
EAN/GTIN:
     4001869448091
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung siemens

Deckel N-Trennklemme,2,5qmm 8WH9000-1SA00

Deckel für N- Trennklemmen mit iPo-Anschluss, 2,5mm², Breite 2,2mm, blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,1734*
€ 0,2534*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2889*
€ 0,4089*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3209*
€ 0,4509*
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,54*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,70*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.