Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Verbinder 5-fach f. KXA16L/N KWJ16B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Verbinder 5-fach f. KXA16L/N KWJ16B5
Isolierter Verbinder 5-fach f. KXA16L/N KWJ16B5
Artikel-Nr.:
     6012-10656268
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KWJ16B5
EAN/GTIN:
     3250613932503
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
hager steckbrücke
klemmen querverbinder

Isolierter Verbinder 5-fach f. KXA16L/N KWJ16B5

Isolierter Querverbinder 5fach für KXA16L , KXA16N
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
230 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 63a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 7,66*
10
€ 5,00*
ab € 6,002*
€ 7,812*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 7,95*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,192*
€ 8,042*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,042*
€ 9,56998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,602*
€ 9,04638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,192*
€ 7,36848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.