Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Rohrschelle M40 1310917


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clip-Rohrschelle M40 1310917
Clip-Rohrschelle M40 1310917
Artikel-Nr.:
     6012-10656907
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1310917
EAN/GTIN:
     4025221221146
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Clip-Rohrschelle M40 1310917

Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 14,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 14,08*
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,904*
€ 15,284*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,35*
€ 15,94*
1
€ 5,95*
ab € 11,389*
€ 15,999*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.