Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Muffe 80x30mm+4xKabelbind. GM1680x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Muffe 80x30mm+4xKabelbind. GM1680x30
Gel-Muffe 80x30mm+4xKabelbind. GM1680x30
Artikel-Nr.:
     6012-10657050
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     GM1680X30
EAN/GTIN:
     4037293403665
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
kabelmuffe

Gel-Muffe 80x30mm+4xKabelbind. GM1680x30

Die aus schlagfesten Kunststoff gefertigte Reparaturmuffe repariert, dichtet und schützt beschädigte Kabelmantel in nur einem Arbeitsgang. Durch die große Gelfläche von 80mm x 30mm können Kabelmantelschäden bis zu einer Länge von 70mm schnell und einfach repariert werden. Wichtig hierbei ist jedoch, dass die einzelnen Aderisolationen nicht beschädigt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
7..16 mm
Länge:
121 mm
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,10*
€ 19,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 19,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 20,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,04*
€ 22,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.