Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas BR 131 klar 131000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas BR 131 klar 131000
Artikel-Nr.:
     6012-10658391
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     131119000
EAN/GTIN:
     4041254110868
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas schuch

Ersatzglas BR 131 klar 131000

Zubehör: Ersatzglas zu BR 131, klar
Weitere Informationen:
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,65*
€ 29,10*
€ 5,95*
ab € 20,83*
€ 29,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,19*
€ 32,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,39*
€ 32,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.