Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Schalter LED+Glühlampe rot A16L-JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10660118
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A16L-JR
EAN/GTIN:
     4536853010171
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe rot
tastkappe omron

Industrie Schalter LED+Glühlampe rot A16L-JR

Industrie Schalter - A16-Befehls- /Meldegeräte für 16mm Bohrung - Tasterkappe, (un-) beleuchtbar - rechteckig - für LED und Glühlampe, rot
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
15,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,67*
€ 3,93*
€ 5,00*
ab € 3,07*
€ 4,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,49*
€ 5,13*
€ 8,95*
ab € 4,47*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.