| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10662568 Herst.-Nr.: E3FA-DN24 EAN/GTIN: 4548583468504 |
| |
|
| | |
| Fotoelektrischer Sensor Kunststoff Gehäuse E3FA-DN24 Fotoelektrischer Sensor, M18, axial, Kunststoffgehäuse, IR-LED, diffus-reflektierend, 100 mm, NPN, L-EIN/D-EIN-wählbar, M12-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Tastweite: | 5..100 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 100 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,75* | € 63,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,25* | € 63,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,17* | € 70,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,48* | € 72,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,92* | € 76,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|