Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolieBatwing 25m STRL 690.123.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolieBatwing 25m STRL 690.123.25
FolieBatwing 25m STRL 690.123.25
Artikel-Nr.:
     6012-10669859
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     657852
EAN/GTIN:
     4043544667526
Suchbegriffe:
Diffusorfolie

FolieBatwing 25m STRL 690.123.25

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "
Batwing und breitstrahlend"
auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 25000 x 55 x 0.6 mm
Folienstärke: 0.6 mm
Gewicht: 2.830 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
doppelt asymmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
25000 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,38*
€ 481,73*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,77*
€ 482,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 414,78*
€ 486,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,43*
€ 523,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,19*
€ 578,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,50*
€ 576,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,82*
€ 551,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.