Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-OT BRS 1202 verz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10751351
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS1202VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215855
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Brüstungskanal-OT BRS 1202 verz

Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 120mm aus Stahlblech verzinkt. Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 23,50*
€ 32,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,73*
€ 32,44*
€ 5,46*
ab € 23,76*
€ 32,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,93*
€ 36,81*
€ 5,95*
ab € 27,172*
€ 37,012*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,465* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.