Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal o. OT symmetrisch GS-S70110RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geräteeinbaukanal o. OT symmetrisch GS-S70110RW
Geräteeinbaukanal o. OT symmetrisch GS-S70110RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10753548
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277000
EAN/GTIN:
     4012195658726
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
obo brüstungskanal stahl
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal o. OT symmetrisch GS-S70110RW

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 22,57*
€ 30,43*
5 Tage
190
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 23,00*
€ 30,74*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 23,045*
€ 30,875*
Lager 6012
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,815*
€ 31,735*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 29,26*
€ 38,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 31,735*
€ 37,76465
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,405*
€ 36,18195
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,335*
€ 34,90865
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,285*
€ 33,65915
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,815*
€ 28,33985
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 23,815* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 63,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277010
ab € 49,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277070
ab € 18,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277020
ab € 53,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277040
ab € 28,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277290
ab € 3,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279850
ab € 8,525*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277060
ab € 47,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277090
ab € 4,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288790
ab € 1,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.