Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück zu LFS 40x60mm LFS400608VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10762231
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFS400608VERZ
EAN/GTIN:
     4012740023085
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück zu LFS 40x60mm LFS400608VERZ

T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verzinkt. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Abgehende Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 34,60*
€ 43,29*
8
Frei Haus
ab € 35,39125*
€ 44,36125*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 35,865*
€ 44,805*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,82*
€ 47,69*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,00*
€ 48,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 44,805*
€ 53,31795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,365*
€ 51,60435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,465*
€ 50,53335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,865*
€ 42,67935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 358,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.