| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10766229 Herst.-Nr.: GES 2 R SV EAN/GTIN: 4013339057474 |
|
|
| | |
| Geräteeinbausystem 250V, 16A GES 2 R SV Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, zweifach, waagerecht, anschlussfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für Sicherheitsstromversorgung, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle. Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen GDHR. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montageart der Dose: | Front | Ausführung: | geschlossen | Geräteart: | sonstige | Befestigungsspur: | sonstige | Montageart Installationsgerät: | rasten | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,34* | € 42,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,48* | € 43,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,43* | € 44,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,55* | € 45,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,60* | € 47,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|