Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gn-ge/gr 2020-110/000-037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-10852115
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-110/000-037
EAN/GTIN:
     4050821027010
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gn-ge/gr 2020-110/000-037

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
10-polig
1,50 mm²
grün-gelb/grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,36934*
€ 5,56934*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,6508*
€ 5,9108*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8412*
€ 6,1412*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0769*
€ 6,4169*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,1108*
€ 6,4608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,1412*
€ 7,30803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8112*
€ 6,91533
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8412*
€ 5,76103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 153,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08918*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 47,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 47,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.