Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,bl 2022-102/000-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-102/000-006 Anschlussblock 2P Grau
Wago 2022-102/000-006 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10852330
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-102/000-006
EAN/GTIN:
     4045454705428

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,bl 2022-102/000-006

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
2-polig
4,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19102*
€ 1,45102*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3299*
€ 1,6199*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3427*
€ 1,6427*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3776*
€ 1,6776*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6074*
€ 1,9374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,6427*
€ 1,95481
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3427*
€ 1,59781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 328,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 3,1792*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 3,1837*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 3,1837*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,03777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,03807*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,05602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.