Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Aktorenklemme LED gelb für PNP 2000-5310/1102-950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-10852683
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-5310/1102-950
EAN/GTIN:
     4055143452915
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

3-Leiter-Aktorenklemme LED gelb für PNP 2000-5310/1102-950

3-Leiter-Aktorenklemme
LED gelb
für PNP-(plus-)schaltende Aktoren
mit PE über Kammbrücker
1 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,29*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,9312*
€ 8,5312*
50
Frei Haus
ab € 7,3836*
€ 8,9836*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 7,4562*
€ 9,0562*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,7054*
€ 9,3354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,0562*
€ 10,77688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4562*
€ 8,87288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 452,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-121
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-5391
ab € 0,30876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.