Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte 1,5mm orange dick,orange 231-300


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-10854374
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-300
EAN/GTIN:
     4017332118439
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Endplatte 1,5mm orange dick,orange 231-300

Endplatte
1,5 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 4,54*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 4,82*
€ 4,82*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,45*
ab € 3,51*
€ 5,22*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 5,23*
Lager 6012
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 5,43*
€ 5,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,0543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.